SIEMENS - SIE3RU21160EC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,28-0,40 A ML - 3RU21160EC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.28...0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782174
Codice prodotto
SIE3RU21160EC1
Cod. produttore
3RU21160EC1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.28...0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
- Montaggio separato circuito principale con morsetto a molla
- Circuito ausiliario con morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva
- Collegamenti rapidi e privi di manutenzione
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
- Protezione completa contro surriscaldamenti e malfunzionamenti
Relè di sovraccarico 0,28 ... 0,40 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarichi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS