pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21160EC0 RELE TERS00 0,28-0,40 A ML - 3RU21160EC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.28...0.4 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781962

Codice prodotto

SIE3RU21160EC0

Cod. produttore

3RU21160EC0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.28...0.4 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè di sovraccarico 0,28 ... 0,40 A

Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S00
  • CLASS 10
  • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a molla
  • Circuito ausiliario: morsetti a molla
  • RESET manuale-automatico
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioniin aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Diverse campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
  • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
  • Resistente alle vibrazioni
  • Montaggio separato
  • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
  • Semplice ed efficiente
  • Sistema modularesempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS