SIEMENS - SIE3RU21160EB1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,28-0,40 A VT - 3RU21160EB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.28...0.4 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V
Tipo di montaggio - Installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781740
Codice prodotto
SIE3RU21160EB1
Cod. produttore
3RU21160EB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.28...0.4 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
CLASS 10
Ingresso funzione reset:
no
Funzione reset automatica:
sì
Tasto funzione reset:
sì

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS