pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21160CC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,18-0,25 A ML - 3RU21160CC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.18...0.25 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782150

Codice prodotto

SIE3RU21160CC1

Cod. produttore

3RU21160CC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.18...0.25 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 0,18...0,25 A

    Relè termico per protezione motore, progettato per proteggere contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classe 10
    • Montaggio separato circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale e automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Flessibilità e convenienza economica
    • Installazione rapida e senza manutenzione
    • Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS