SIEMENS - SIE3RU21160CC0 RELE TERS00 0,18-0,25 A ML - 3RU21160CC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.18...0.25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781948
Codice prodotto
SIE3RU21160CC0
Cod. produttore
3RU21160CC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.18...0.25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 0,18...0,25 A
- Costruttiva grandezza: S00
- Classe: 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori.
- Flessibilità e comodità di utilizzo grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Installazione rapida e senza manutenzione grazie ai morsetti a molla.
- Resistenza alle vibrazioni per applicazioni industriali.
- Economico e sempre attuale per esigenze di protezione motoristica.
Relè di sovraccarico 0,18...0,25 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori, garantendo un funzionamento sicuro contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS