SIEMENS - SIE3RU21160CB0 RELE TERS00 0,18-0,25 A VT - 3RU21160CB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.18...0.25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781511
Codice prodotto
SIE3RU21160CB0
Cod. produttore
3RU21160CB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.18...0.25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 0,18...0,25 A
- Classe: 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Morsetti disponibili: a vite o a molla
- Compatibilità accessori: da S00 a S3
- Protezioneefficace contro il surriscaldamento e sovraccarichi.
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare che garantisce semplicità ed efficienza.
Relè di sovraccarico 0,18...0,25 A termico
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S00, prevenendo surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS