pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21160BC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,14-0,20 A ML - 3RU21160BC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.14...0.2 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782143

Codice prodotto

SIE3RU21160BC1

Cod. produttore

3RU21160BC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.14...0.2 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 0,14...0,20 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione termica per motori di grandezza costruttiva S00, prevenendo il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di sovraccarico: 0,14...0,20 A
    • Montaggio separato del circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella protezione dei motori
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Sistema modulare semplice ed efficiente
    • Adatto per vari utilizzi industriali e commerciali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS