SIEMENS - SIE3RU21160BC0 RELE TERS00 0,14-0,20 A ML - 3RU21160BC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.14...0.2 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781931
Codice prodotto
SIE3RU21160BC0
Cod. produttore
3RU21160BC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.14...0.2 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 0,14...0,20 A
- Grandezza costruttiva: S00
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili: per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Semplice e veloce collegamento esente da manutenzione.
- Design flessibile e costi contenuti per applicazioni diverse.
- Resistente alle vibrazioni, garantendo un'elevata affidabilità.
- Modularità del sistema SIRIUS per un'ampia versatilità.
- Feature di protezione avanzata per la sicurezza del motore.
Relè di sovraccarico 0,14...0,20 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 proteggono i motori dagli surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS