pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21160AC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,11-0,16 A ML - 3RU21160AC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.11...0.16 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782136

Codice prodotto

SIE3RU21160AC1

Cod. produttore

3RU21160AC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.11...0.16 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 0,11...0,16 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione motore contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase, con una costruzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: S00
    • Corrente nominale: 0,11...0,16 A
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio separato del circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Sistema modulare SIRIUS adatto a tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti eccessivi
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Flessibilità nelle applicazioni grazie ai diversi campi di regolazione
    • Soluzione economica e sempre attuale per le esigenze di protezione del motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS