SIEMENS - SIE3RT26451AP03 CONTS3 COND.75KVAR 1L,1R 230V 50-60HZ - 3RT26451AP03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
106 Kg CO₂-eq
EAN
4047621026480
Codice prodotto
SIE3RT26451AP03
Cod. produttore
3RT26451AP03
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
75 kvar
Contattore per condensatore
I contattori per condensatori 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-6b
- Potenza: 75 kVAr
- Tensione: 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Integrati nel sistema componibile SIRIUS per un perfetto accoppiamento con altri prodotti.
- Disponibili con azionamenti convenzionali e elettronici per il comando in AC e DC.
- Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
- Possibilità di molteplici combinazioni con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS