pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26361AP05 CONTS2 COND.50KVAR 2R 230V 50HZ - 3RT26361AP05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209953376

Codice prodotto

SIE3RT26361AP05

Cod. produttore

3RT26361AP05

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

50 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, con una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 50 kVAr
    • 400 V, 3 poli
    • AC 230 V, 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Disponibile con azionamenti convenzionali per comando in AC e DC, e azionamenti elettronici
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio facilitato con connessioni frontali
    • Varie grandezze costruttive e ampio campo di potenza disponibili
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RT16
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente,sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS