pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26281NB35 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 21-28VUC - 3RT26281NB35

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21...28 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21...28 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948143

Codice prodotto

SIE3RT26281NB35

Cod. produttore

3RT26281NB35

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

21...28 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21...28 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

21...28 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

33 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 33 kVAr
    • 400 V, 3 poli
    • AC/DC 21...28 V, 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Installazione semplificata grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16 per maggior efficienza.
    • Parte del sistema modulare SIRIUS, semplice e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS