pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26281BB45 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 24VDC - 3RT26281BB45

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948167

Codice prodotto

SIE3RT26281BB45

Cod. produttore

3RT26281BB45

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

33 kvar

    Contattore Per Condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3RT26
    • Potenza: 33 kVAr / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Voltaggio di controllo: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti: A vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA
    • Fa parte del sistema componibile SIRIUS
    • Disponibile con azionamenti convenzionali e elettronici

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto per un funzionamento sicuro e duraturo.
    • Facile montaggio grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Combinazioni testate in fabbrica per ridurre tempi di installazione.
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive per adattarsi a diverse esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS