pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26281AB05 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 24V50HZ - 3RT26281AB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948198

Codice prodotto

SIE3RT26281AB05

Cod. produttore

3RT26281AB05

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

33 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, offrendo un'ottima soluzione modulare.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 33 kVAr, / 400 V
    • 3 poli, AC 24 V, 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Disponibili con azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC
    • Azionamenti elettronici disponibili con comando in AC/DC
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Varie grandezze costruttive e ampio campo di potenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza
    • Blocco di contatti ausiliari integrati per una riduzione della complessità del montaggio
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
    • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RT16

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS