SIEMENS - SIE3RT26271NB35 CONTS0 COND.25KVAR 1L,2R 21-28VUC - 3RT26271NB35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21...28 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21...28 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
106 Kg CO₂-eq
EAN
4011209948228
Codice prodotto
SIE3RT26271NB35
Cod. produttore
3RT26271NB35
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21...28 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21...28 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
21...28 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
25 kvar
- Tipo: AC-6b
- Capacità: 25 kVAr
- Tensione: 400 V
- Poli: 3
- Voltaggio di azionamento: AC/DC 21...28 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato: Sì
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Morsetti: A vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Modularità: Combinaibile con altri componenti della serie SIRIUS
- Tropicalizzazione: Sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
- Facile combinazione con altri apparecchi già testati in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
- Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore per condensatore
Contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 per il comando di carichi capacitivi, ad esempio batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS