pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26261AF05 CONTS0 COND.20KVAR 1L,2R 110V50HZ - 3RT26261AF05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948037

Codice prodotto

SIE3RT26261AF05

Cod. produttore

3RT26261AF05

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

20 kvar

    Contattore per condensatore

    Contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 20 kVAr
    • 400 V, a 3 poli
    • AC 110 V, 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Facile combinazione con altri componenti nel sistema SIRIUS
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
    • Accessori uniformi adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS