pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26251NF35 CONTS0 COND.16,7KVAR 1L,2R 95-130VUC - 3RT26251NF35

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 95...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 95...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948075

Codice prodotto

SIE3RT26251NF35

Cod. produttore

3RT26251NF35

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

95...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

95...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

95...130 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori e convertitori di frequenza, offrendo elevata affidabilità e potenza in una forma compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-6b
    • Potenza: 16,7 kVAr
    • Tensione nominale: 400 V
    • Poli: 3
    • Gamma di azionamento: AC/DC 95...130 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per iclienti:

    • Compatibilità con il sistema componibile SIRIUS.
    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Flessibilità nella combinazione con altri componenti già testati in fabbrica.
    • Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS