SIEMENS - SIE3RT26251AF05 CONTS0 COND.16,7KVAR 1L,2R 110V50HZ - 3RT26251AF05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
106 Kg CO₂-eq
EAN
4011209948006
Codice prodotto
SIE3RT26251AF05
Cod. produttore
3RT26251AF05
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
16.7 kvar
- Tipo: AC-6b
- Potenza: 16,7 kVAr
- Voltaggio: 400 V
- Numero di poli: 3
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Azionamenti: convenzionali e elettronici per AC e DC
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto in una formacostruttiva compatta.
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza, molte configurazioni testate in fabbrica.
- Blocco di contatti ausiliari integrato per una riduzione della complessità di montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Accessori uniformi compatibili con tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16, mantenendo un sistema modulare sempre attuale.
Contattore per condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori e convertitori di frequenza, offrendo una soluzione potente e compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS