SIEMENS - SIE3RT26171BF43 CONTS00 COND.12,5KVAR 1L,1R 110VDC - 3RT26171BF43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
106 Kg CO₂-eq
EAN
4011209948419
Codice prodotto
SIE3RT26171BF43
Cod. produttore
3RT26171BF43
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
- AC-6b 12,5 kVAr
- 400 V
- 3 poli
- DC 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto e potenza in un design compatto.
- Facile combinazione con altri componenti grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
- Modularità e facilità d'uso nel sistema SIRIUS, sostituendo efficacemente la serie 3RT16.
Contattore per condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, offrendo potenza elevata in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS