SIEMENS - SIE3RT25451AB00 CONTS3 2L+2R 37KW 24V 50HZ VT - 3RT25451AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
4047621027470
Codice prodotto
SIE3RT25451AB00
Cod. produttore
3RT25451AB00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
125 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.064964 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Contattore di potenza
Contattore di potenza AC-3 da 80 A per la commutazione di poli con motori di sollevamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 4 poli
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS