pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25361AF00 CONTS2 2L,2R 22KW 110V 50HZ VT - 3RT25361AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 70 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209953666

Codice prodotto

SIE3RT25361AF00

Cod. produttore

3RT25361AF00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

70 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

18.38747 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

41 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore di potenza

Contattore di potenza versatile per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 41 A
  • Potenza: 22 kW / 400 V
  • Poli: 4 poli
  • Voltaggio: AC 110 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per il comando in AC e DC
  • Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessorio adatto per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS