pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25351NP30 CONTS2 2L,2R 18,5KW UC 175-280V VT - 3RT25351NP30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621003542

Codice prodotto

SIE3RT25351NP30

Cod. produttore

3RT25351NP30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

175...280 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

175...280 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

14.709976 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

175...280 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

35 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore di potenza

Contattore di potenza AC-3 da 35 A progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 35 A
  • 18,5 kW / 400 V
  • 4 poli
  • AC/DC 175...280 V
  • 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S2

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Piccole grandezze costruttive disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido.
  • Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS