SIEMENS - SIE3RT25351NF30 CONTS2 2L,2R 18,5KW UC 84-185V VT - 3RT25351NF30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 83...155 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209953635
Codice prodotto
SIE3RT25351NF30
Cod. produttore
3RT25351NF30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
83...155 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.709976 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
83...155 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
35 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Contattore di potenza
Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 35 A
- 18,5 kW / 400 V
- A 4 poli
- AC/DC 83...155 V
- 50/60 Hz
- Con varistore integrato
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti avite
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra loro.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Apparecchi più piccoli disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Gamma di accessori come blocchetti di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari etc. uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS