SIEMENS - SIE3RT25351AF00 CONTS2 2L,2R 18,5KW 110V 50HZ VT - 3RT25351AF00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4011209953581
Codice prodotto
SIE3RT25351AF00
Cod. produttore
3RT25351AF00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.709976 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
35 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Contattore di potenza
Contattore di potenza AC-3 da 35 A progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di carichi separati.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Correntenominale: 35 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
- Combinazioni di apparecchi testate in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Apparecchi con morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Completa gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS