pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25351AB00 CONTS2 2L,2R 18,5KW 24V 50HZ VT - 3RT25351AB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209942752

Codice prodotto

SIE3RT25351AB00

Cod. produttore

3RT25351AB00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

20 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

35 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Larghezza:

75 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore di potenza

    Contattore SIRIUS 3RT25 per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Intensità nominale: 35A
    • Potenza nominale: 18,5 kW / 400 V
    • Configurazione: 4 poli
    • Alimentazione: AC 24 V, 50 Hz
    • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Test di fabbrica per molte combinazioni di apparecchi
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per AC e DC.
    • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS