pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25262AP00 CONT11KW,1L,1R 230V 50HZ,4P,2R,2L,S0,M - 3RT25262AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209834880

Codice prodotto

SIE3RT25262AP00

Cod. produttore

3RT25262AP00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

15 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Larghezza:

61 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

97 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità elevata.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3, 25 A
    • 11 kW / 400 V
    • 4 poli
    • AC 230 V, 50 Hz
    • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Combinazioni testate in fabbrica
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili con morsettia vite o morsetti a molla

    Benefici per i clienti:

    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
    • Parte del sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS