pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25261AH20 CONT11KW,1L,1R 48V 50HZ,4P,2R,2L,S0,V - 3RT25261AH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209929296

Codice prodotto

SIE3RT25261AH20

Cod. produttore

3RT25261AH20

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11.032482 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore di potenza

Contattore di potenza AC-3 da 25 A per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 25 A
  • 11kW / 400 V
  • A 4 poli
  • AC 48 V
  • 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema modulare SIRIUS.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
  • Molte combinazioni di apparecchi testate in fabbrica.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano ilcablaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza.
  • Apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole disponibili anche con morsetti a molla.
  • Larga gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS