pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25261AD00 CONTQUADR. 2L,2R 11KW, 42V 50-60HZ VT - 3RT25261AD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621008899

Codice prodotto

SIE3RT25261AD00

Cod. produttore

3RT25261AD00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11.032482 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore di potenza

Contattore per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 25 A
  • 11 kW / 400 V
  • A 4 poli
  • AC 42 V
  • 50 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore
  • Testate in fabbrica
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS