SIEMENS - SIE3RT25182AF00 CONT7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R,2L,S00,ML - 3RT25182AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209844773
Codice prodotto
SIE3RT25182AF00
Cod. produttore
3RT25182AF00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Contattore di potenza
I contattori 3RT25 sono progettati per la commutazione di poli con motori di sollevamento e per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 16 A
- 7,5 kW /400 V
- A 4 poli
- AC 110 V
- 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore
- Combinazioni di apparecchi testate in fabbrica
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS