SIEMENS - SIE3RT25181AH00 4POLCONTACTOR AC3: 75KW, 48V 50/60HZ - 3RT25181AH00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209917682
Codice prodotto
SIE3RT25181AH00
Cod. produttore
3RT25181AH00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Contattore di potenza
Contattore progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 4
- Tensione: AC 48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
- Testate in fabbrica molte combinazioni di apparecchi.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


