pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25171BF40 CONT5.5KW,22A,DC 110V,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25171BF40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209844612

Codice prodotto

SIE3RT25171BF40

Cod. produttore

3RT25171BF40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.677494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza

Contattori 3RT25 progettati per la commutazione di poli con motori di sollevamento e per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 12 A
  • 5,5 kW / 400 V
  • A 4 poli
  • DC 110 V
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
  • Blocco dei contatti ausiliari integrati che riduce la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Disponibilità in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS