pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25171AP60 4POL.CONT.,AC3: 5.5KW,220V 50HZ,240V60HZ - 3RT25171AP60

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209911512

Codice prodotto

SIE3RT25171AP60

Cod. produttore

3RT25171AP60

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.677494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza

Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente nominale: 12 A
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Numero di poli: 4 poli
  • Tensione di controllo: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Tropicalizzati: sì
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Versatilità nelle combinazioni con altri componenti del sistema modulare SIRIUS.
  • Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Disponibilità di morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Ampia gamma di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS