pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25171AF00 CONT5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25171AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209844575

Codice prodotto

SIE3RT25171AF00

Cod. produttore

3RT25171AF00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.677494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza

Il contattore di potenza è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 12 A
  • 5,5 kW / 400 V
  • 4 poli
  • AC 110 V
  • 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in modo versatile con altri componenti nella partenza motore
  • Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Apparecchi più piccoli disponibili anche con morsetti a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS