SIEMENS - SIE3RT25171AD00 CONT55KWAC 42V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25171AD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4047621068367
Codice prodotto
SIE3RT25171AD00
Cod. produttore
3RT25171AD00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 4
- Tensione di controllo: AC 42 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Design tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto e combinazioni già testate in fabbrica.
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Disponibilità di diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Collegamento rapido e esente da manutenzione grazie ai morsetti a molla, resistenti alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Contattore di potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS