pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25162BB40 CONT4KW,18A,DC 24V,4P,2R,2L,S00,ML - 3RT25162BB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW
Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW
Vedi le opzioni disponibili22 kW
Vedi le opzioni disponibili30 kW
Vedi le opzioni disponibili37 kW
Vedi le opzioni disponibili45 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V
Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili60...60 V
Vedi le opzioni disponibili72...72 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A
Vedi le opzioni disponibili50 A
Vedi le opzioni disponibili60 A
Vedi le opzioni disponibili70 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili90 A
Vedi le opzioni disponibili125 A
Vedi le opzioni disponibili130 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A
Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A
Vedi le opzioni disponibili41 A
Vedi le opzioni disponibili51 A
Vedi le opzioni disponibili65 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili95 A

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209786165

Codice prodotto

SIE3RT25162BB40

Cod. produttore

3RT25162BB40

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore SIRIUS 3RT25

    Contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore di potenza, AC-3
    • Corrente: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 4 (2 NO + 2 NC)
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Dimensione costruttiva: S00
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Connessioni: Morsetti a molla e morsetti a vite disponibili
    • Accessori: Compatibile con blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatto e altamente affidabile.
    • Facilita il collegamento ottimale al controllore tramite varie opzioni (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Riduce la complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Semplifica il cablaggio con connessioni frontali.
    • Tropicalizzato e resistente alle vibrazioni per un'uso duraturo.
    • Ampia gamma di potenza e varie grandezze costruttive disponibili.
    • Sistema modulare che offre semplici e efficienti combinazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS