pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25161BB40 CONT4KW,18A,DC 24V,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25161BB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili60...60 V
Vedi le opzioni disponibili72...72 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209844483

Codice prodotto

SIE3RT25161BB40

Cod. produttore

3RT25161BB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore SIRIUS 3RT25

    Il Contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettaglitecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Corrente: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 4 poli
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
    • Tipo di morsetti:morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile con morsetti a molla per collegamento rapido
    • Utilizzabile in AC e DC

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali che facilitano il cablaggio.
    • Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS