pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25161AP00 CONT4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25161AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209785090

Codice prodotto

SIE3RT25161AP00

Cod. produttore

3RT25161AP00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza

    Contattore SIRIUS 3RT25 per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Corrente nominale: 9A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 4
    • Voltaggio: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Combinabilità con altri componenti nella partenza
    • Tropicalizzato e con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per il cliente:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
    • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a molla per collegamenti rapidi e privi di manutenzione.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, riducendo la complessità del montaggio.
    • Molte combinazioni testate in fabbrica per una sicurezza operativa ottimale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS