pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25161AF00 CONT4KW,AC 110V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25161AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209844469

Codice prodotto

SIE3RT25161AF00

Cod. produttore

3RT25161AF00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.677494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza

Contattore per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Corrente: 9 A
  • Potenza: 4 kW / 400 V
  • Poli: 4 poli
  • Tensione: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Blocchetti di contattiausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per comando in AC e DC.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori come blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari adatti per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS