SIEMENS - SIE3RT24481NP30 CONTACTOR, AC1:160A, 175-280VAC/DC - 3RT24481NP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
459 Kg CO₂-eq
EAN
4047621028040
Codice prodotto
SIE3RT24481NP30
Cod. produttore
3RT24481NP30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza di esercizio nominale NEMA:
40 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
175...280 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
44 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
- Corrente nominale: 160 A
- Tensione nominale: 690 V
- Temperatura di funzionamento: -40 °C a 40 °C
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetto serracavo
- Circuito di comando e ausiliario: morsetti a vite
- Grandezze costruttive disponibili: S3
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Grande affidabilità di contatto e potenza in un design compatto.
- Possibilità di combinazione con altri componenti SIRIUS già testati in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato da connessioni frontali.
- Disponibilità di un'ampia gamma di accessori adatta a tutte le grandezze costruttive.
- Design modulare che offre semplicità ed efficienza continua.
Contattore AC-1, 160 A, 690 V / 40 °C
I contattori SIRIUS 3RT24 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, rendendoli ideali per applicazioni AC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS