pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT24481AF00 CONTS3 AC-1 160A 110V 50HZ VT - 3RT24481AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621027951

Codice prodotto

SIE3RT24481AF00

Cod. produttore

3RT24481AF00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza di esercizio nominale NEMA:

40 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

44 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT24 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160 A
    • Voltaggio nominale: 690 V / 40 °C
    • Numero di poli: 3 poli
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetto serracavo
    • Circuito di comando e circuitoausiliario: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Tipo di controllore: compatibile con collegamenti paralleli, AS-i o IO-Link
    • Normative: tropicalizzati con omologazioni internazionali(IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
    • Assemblaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facilitato grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibilità in diverse grandezze e ampio campo di potenza per operazioni AC e DC.
    • Gamma uniforme di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive.
    • Semplicitàe efficienza del sistema modulare SIRIUS sempre attuali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS