pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT24461AK60 CONTACTOR,AC1:140A,110VAC 50HZ/120V 60HZ - 3RT24461AK60

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 140 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621027869

Codice prodotto

SIE3RT24461AK60

Cod. produttore

3RT24461AK60

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

140 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza di esercizio nominale NEMA:

29.419952 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

44 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

Contattore SIRIUS 3RT24

Contattore per il comando di carichi debolmente induttivi o non induttivi (AC-1), progettato per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore AC-1
  • Corrente: 140 A
  • Voltaggio: 690 V / 40 °C
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di funzionamento: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Circuito principale: morsetto serracavo
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contattiausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Fornibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS