SIEMENS - SIE3RT23481NP30 CONTS3 4L.160A 175-280VUC VT - 3RT23481NP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4047621027463
Codice prodotto
SIE3RT23481NP30
Cod. produttore
3RT23481NP30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
175...280 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
96 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
- Corrente nominale: 160 A
- Voltaggio nominale: 400 V / 40 °C
- Poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato: sì
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzato: sì
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza
- Collegamenti: frontali, anche con morsetti a molla
- Accessori: blocchetti di contatti ausiliari, sganciatoriausiliari ecc. uniformemente adattabili
- Elevata affidabilità e prestazioni elevate in uno spazio compatto.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Opzioni di cablaggio semplificate con collegamenti frontali.
- Compatibilità con una vasta gamma di componenti e sistemi di controllo.
- Soluzioni rapide e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e semplice da utilizzare.
Contattore AC-1
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per fornire grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS