SIEMENS - SIE3RT23481AB00 CONTS3 4L.160A 24V 50HZ VT - 3RT23481AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4047621027142
Codice prodotto
SIE3RT23481AB00
Cod. produttore
3RT23481AB00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
96 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS