pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23461AG20 CONTS3 4L.140A 110V 50-60HZ VT - 3RT23461AG20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 140 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621027067

Codice prodotto

SIE3RT23461AG20

Cod. produttore

3RT23461AG20

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

140 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

-99999 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

-99999 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

96 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 140 A
    • Voltaggio: 400 V / 40 °C
    • Numero di poli: 4
    • Alimentazione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3

    Benefici per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto e potenza in uno spazio ridotto.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Connessione ottimale al controllore per ogni applicazione.
    • Installazione semplificata grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Scelte tra morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
    • Compatibilità con una vastità di accessori per tutte le grandezze costruttive.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS