SIEMENS - SIE3RT23441AB00 CONTS3 4L.110A 24V 50HZ VT - 3RT23441AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 110 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
481 Kg CO₂-eq
EAN
4047621027203
Codice prodotto
SIE3RT23441AB00
Cod. produttore
3RT23441AB00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
110 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
96 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
Contattore AC-1
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 110 A
- Nome del modello: SIRIUS 3RT23
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Numero di poli: 4
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tensione di controllo: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Grandezza costruttiva: S3
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Compatibilità con il sistema componibile SIRIUS e altri componenti.
- Elevata affidabilità di contatto e potenza in una forma compatta.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Opzioni di collegamento rapido e resistente agli urti con morsetti a molla.
- Gamma di accessori uniforme adatta per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS