pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23371NP30 CONTS2 4L.110A UC 175-280V VT - 3RT23371NP30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 110 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209942950

Codice prodotto

SIE3RT23371NP30

Cod. produttore

3RT23371NP30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

175...280 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

175...280 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

110 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

175...280 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

75 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore AC-1, 110 A, 400 V / 40 °C

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Rated current: 110 A
    • Rated voltage: 400 V / 40 °C
    • Poles: 4
    • Control voltage: AC/DC 175...280 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Integrated varistor
    • Auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC
    • Terminal type: screw terminals
    • Construction size: S2

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale collegamento al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Tropicalizzaticon omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti con morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS