SIEMENS - SIE3RT23371AB00 CONTS2 4L.110A 24V 50HZ VT - 3RT23371AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 110 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4011209942882
Codice prodotto
SIE3RT23371AB00
Cod. produttore
3RT23371AB00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
110 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
75 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
Contattore SIRIUS 3RT23
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-1
- Corrente: 110 A
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Numero di poli: 4
- Voltaggio di controllo: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Connessioni: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza, già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessionifrontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS