pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23361NP30 CONTS2 4L.60A UC 175-280V VT - 3RT23361NP30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209942875

Codice prodotto

SIE3RT23361NP30

Cod. produttore

3RT23361NP30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

175...280 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

175...280 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

175...280 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

75 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C

    I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400 V
    • Corrente nominale: 60 A
    • Numero di poli: 4 poli
    • Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di connessioni: Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per il cliente:

    • Minore complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamento ottimale al controllore per applicazioni diverse.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente agli urti.
    • Compatibilità della gamma di accessori per tutte le grandezze costruttive.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS