pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23361NF30 CONTS2 4L.60A UC 83-155V VT - 3RT23361NF30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 83...155 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 83...155 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621031934

Codice prodotto

SIE3RT23361NF30

Cod. produttore

3RT23361NF30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

83...155 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

83...155 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

83...155 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

75 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore AC-1

    I contattori SIRIUS 3RT23 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo un'affidabilità elevata e una vasta gamma di opzioni di connessione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 60 A
    • Tensione nominale: 400 V / 40 °C
    • Numero di poli: 4 poli
    • Tensione di controllo AC/DC: 83...155 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Tropicalizzazione: Si
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali che facilitano il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a vite o morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente agli urti.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Parte di un sistema modulare SIRIUS, sempre attuale ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS