pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23361AU00 CONTS2 4L.60A 240V 50HZ VT - 3RT23361AU00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209942837

Codice prodotto

SIE3RT23361AU00

Cod. produttore

3RT23361AU00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

75 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

Contattore AC-1

Contattore SIRIUS 3RT23 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi.

Dettagli tecnici:

  • 60 A
  • 400 V / 40 °C
  • A 4 poli
  • AC 240 V
  • 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per ilcliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazione multipla con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS